GAFAS DE PATILLA PHEOS CX2 BLANCO/NEGRO LENTE GRIS, SUPRAVISION EXCELLENCE
Gafas de sol PHEOS CX2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:9198237
Rubix:799200362000
fabricante:9198237
EAN:4031101623894




Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | gris |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA PHEOS CX2 BLANCO/NEGRO LENTE GRIS, SUPRAVISION EXCELLENCE
Uvex Pheos CX2 es la solución ideal para una mayor comodidad y protección frente a las proyecciones, en todas las situaciones. Una prueba de pulverización demuestra que las gafas de protección Uvex pheos cx2 son perfectamente estancas: tanto de frente, según la norma en vigor, como por encima y alrededor de los ojos, según la norma Uvex. La garantía de una protección perfecta, incluso cuando se trabaja en altura. Normas EN166, EN172 (versión ahumada).
Cualidades
Tecnología X-Twist: El efecto muelle de las ramas ultrasuaves permite adaptarse a la forma de la cabeza. X-tended Eyeshield: El componente flexible inyectado directamente en el ocular protege eficazmente contra la intrusión de polvo y agua. Concepto de rama innovador para una ventilación excepcional y un clima ocular sano. Las dimensiones de las gafas de sol Uvex Pheos cx2 se sitúan entre las de las Pheos Uvex y Uvex Pheos S.
Aplicaciones
Las gafas de sol Uvex Pheos y Uvex Pheos S ya ofrecen una excelente cobertura de la zona ocular. En caso de riesgo importante de proyecciones de pequeñas partículas o en entornos especialmente polvorientos.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | gris |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,05 € Sin IVA
/ unidad
12,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días