CUBREGAFAS SF3701SGAF MONTURA AZUL ANTIEMPAÑAMIENTO


SF3701XSGAF-BLU-EU CUBREGAFAS 3700 MONTURA AZUL OCULAR INCOLORA ANTI-EMPAÑAMIENTO

Referencias
3m:SF3701SGAF-BLU
rubix:798831224000
fabricante:7100209252
ean:4054596731936
brand logo
brand logo
Resumen técnico
TratamientoAntivaho
OcularIncoloro
Material ocularPolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CUBREGAFAS SF3701SGAF MONTURA AZUL ANTIEMPAÑAMIENTO


Si desea unas gafas de protección con patillas ajustables mediante ruleta y que puedan colocarse encima de las gafas graduadas, utilice los cubregafas 3M™ SecureFit™ serie 3700. Nuestros ligeros cubregafas están diseñados para colocarse sobre las gafas del usuario para ofrecerle una protección personalizada. Las patillas ajustables mediante ruleta permiten graduar el ángulo para conseguir un ajuste seguro. También cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) y un puente nasal suave muy cómodo. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que mejoran la visión y la durabilidad. Disponible en una variedad de colores de la lente y la montura. Disponibles con protección en las cejas moldeada. Cumplen los requisitos de la norma EN166:2001 como gafas con clasificación contra impactos.
Los cubregafas 3M™ SecureFit™ serie 3700 son unos cubregafas de seguridad diseñados para personas que utilizan gafas graduadas. Cuentan con patillas ajustables mediante ruleta con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) que permiten un ajuste seguro y un puente nasal suave muy cómodo. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que mejoran la visión y la durabilidad. Disponible en una variedad de colores de la lente y la montura.

Cualidades

La gama 3M™ SecureFit™ para usar con gafas graduadas (OTG) se ha diseñado para que los trabajadores que usan gafas graduadas puedan usarlas todo el día.;El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.;Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas;Puente nasal blando para mejorar la comodidad y el ajuste;Opciones de protector de cejas blando disponibles, que crean más espacio cuando es necesario para algunas gafas graduadas;Filtros infrarrojos grises disponibles perfectos para soldadura con gas

Aplicaciones

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén

Información técnica


Atributos
TratamientoAntivaho
OcularIncoloro
Material ocularPolicarbonato
ColorAzul
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,99 Sin IVA
/ unidad
22,98 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h