Referencias
Bollé Safety:SLAWPCC3
Rubix:798251401000
EAN:3660740001131


Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | verde |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : SLAWPCC3 GAFAS DE PROTECCION S LAM
Elegante y confortable, el modelo Slam brinda protección en todo momento al tiempo que ofrece una comodidad insuperable.Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático. Cuerdas Libre Deportes.Riesgos mecánicos - F Norma EN 166 Marcado de oculares - 1 Marcado de oculares - EN 169. Marcado de lente 2C-1,2 1 FT.
Cualidades
Ultra-enveloping. Panoramic field of vision. Straight branches comfort.
Aplicaciones
External
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 40 g |
| Tratamiento | antirayado |
| Ocular | verde |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,09 € Sin IVA
/ unidad
12,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días