RUEDA SUELTA S/FRENO RB 343X140/80-7 D.343 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda motriz para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:RB 343x140/80-7
Rubix:798569929000
fabricante:748438
EAN:4047526111212



Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO RB 343X140/80-7 D.343 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A
- muy baja resistencia a la rodadura
- elevada capacidad de carga dinámica
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo
- fundición gris o fundición de grafito esferolítica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23300 g |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 343 mm |
| Anchura de rueda | 140 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,41 € Sin IVA
/ unidad
750,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
