RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 200X50/20-54K D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE

Heavy-duty wheel

Ver información técnica

Referencias

Blickle:ALEV 200x50/20-54K
Rubix:798574188000
fabricante:430793
EAN:4047526430795
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga500 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO ALEV 200X50/20-54K D.200 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE


Blickle pallet truck steering wheel - alev 200x50/20-54k

Información técnica


Atributos
Peso neto1560 g
Capacidad de carga500 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaaluminio
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
50 mm
79,95 Sin IVA
/ unidad
96,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días