RUEDA GIRATORIA S/FRENO LEX-PATH 80KFD D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas, con placa anti-hilos de plástico, con placa anti-hilos de

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LEX-PATH 80KFD
Rubix:798570001000
fabricante:754507
EAN:4047526114121
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LEX-PATH 80KFD D.80 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LK

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto573 g
Capacidad de carga150 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
102 mm
32 mm
60,95 Sin IVA
/ unidad
73,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

150 kg

Diámetro de rueda

Anchura de rueda