RUEDA GIRATORIA C/FRENO LKR-ALTH 125K-FI D.125 MM ALUMINIO-PU AMARILLO C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable para carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKR-ALTH 125K-FI
Rubix:799229132000
fabricante:557363
EAN:4047526557362


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LKR-ALTH 125K-FI D.125 MM ALUMINIO-PU AMARILLO C/SOPORTE
Soporte: serie LKX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1560 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 155 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,76 € Sin IVA
/ unidad
143,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días