RUEDA GIRATORIA S/FRENO LSD-GTH 202K D.200 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria doble de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LSD-GTH 202K
Rubix:798600727000
fabricante:618785
EAN:4047526618780


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 2850 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 80 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LSD-GTH 202K D.200 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LSD
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador, lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32422 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 2850 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 80 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 280 mm | |
| 2x80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1231,55 € Sin IVA
/ unidad
1490,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días