RUEDA GIRATORIA C/FRENO LKRA-VPA 126K-FI D.125 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LKRA-VPA 126K-FI
Rubix:798703288000
fabricante:225169
EAN:4047526225162
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga120 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LKRA-VPA 126K-FI D.125 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LRA

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPA

  • banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto890 g
Capacidad de carga120 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
158 mm
32 mm
38,84 Sin IVA
/ unidad
47,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda