Referencias
Stieber:CSK 17-P
Rubix:930201750070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CSK 17 P
Los tipos CSK..P y CSK..PP son ruedas libres de tipo sprag integradas en rodamientos de bolas serie 62.. (excepto la medida 40). Están soportadas por rodamientos, se suministran lubricadas con grasa y están protegidas contra polvo de más de 0,3 mm. Se recomienda el uso de sellos adicionales tipo “nylos”, especialmente cuando la temperatura de trabajo supera los 50°C. También es posible la lubricación por baño de aceite. Además del modelo básico CSK, el tipo CSK..P dispone de una ranura para chaveta en la pista interior. Por esta razón puede acoplarse a un eje con tolerancia k6 mediante chaveta. La pista exterior debe, sin embargo, ser prensada en una carcasa rígida de acero con tolerancia N6. El CSK..PP presenta una ranura para chaveta tanto en la pista interior como en la exterior. Las tolerancias de montaje recomendadas son h6 en el eje y H6 en una carcasa rígida. Por favor contáctenos cuando la temperatura ambiente o la de funcionamiento no esté en el rango de +5°C a +60°C.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | 62 |
| Material | acero rígido |
| Anchura de rodamiento total | 12 mm |
| Par aut. | 30 N.m |
| Norma | DIN EN ISO 9001;ISO 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,13 € Sin IVA
/ unidad
72,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días