BB20-2K-K

Embrague de levas BB

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:BB20-2K-K
Rubix:798765198000
fabricante:5014020020
EAN:0096223526755
TSUBAKI FREEWHEEL CLUTCH BB 20-2K-K
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BB20-2K-K


Los embragues Tsubaki Serie BB tienen características y dimensiones de rodamiento de bolas 62**. Esto facilita su manejo e instalación. Ideal para aplicaciones generales en la industria ligera.

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Seriebb
Peso0.12 kg
Velocidad de referencia3000 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Par aut.61 N.m
Normadin6885.3
Carga estática básica, radial - C0r4900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,87 Sin IVA
/ unidad
84,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días