MZEU12K CAM CLUTCH

JUEGO DE CUBIERTAS MZEU 90 E4

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tsubaki:MZEU12-K
Rubix:799030335000
fabricante:5012001202
EAN:8718472213522
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior51 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MZEU12K CAM CLUTCH


El embrague Tsubaki serie MZEU es un modelo de estilo europeo, prelubricado con una grasa especial y no requiere mantenimiento de lubricación. Ideal para aplicaciones generales.

Información técnica


Atributos
Peso neto565 g
Diámetro exterior51 mm
Anchura42 mm
Seriemzeu-k
Peso0.565 kg
Anchura de rodamiento total42 mm
Par aut.60 N.m
Normadin 6885.1
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,51 Sin IVA
/ unidad
401,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días