Referencias
Stieber:CSK 15-PP
Rubix:930201560070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CSK 15 PP
RODAMIENTO DE RUEDA LIBRE STIEBER
RODAMIENTO DE RUEDA LIBRE STIEBER
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Serie | 62 |
| Material | acero rígido |
| Junta | dos sellos de goma |
| Anchura de rodamiento total | 11 mm |
| Par aut. | 17 N.m |
| Norma | din en iso 9001;iso 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,91 € Sin IVA
/ unidad
80,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días