BSEU70-70 CAM CLUTCH

BSEU25-20 EMBRAGUE DE LEVAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:BSEU70-70
Rubix:798987161000
fabricante:5004070700
EAN:8718472212723
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura59 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BSEU70-70 CAM CLUTCH


El embrague Tsubaki Serie BSEU es un modelo de estilo europeo y se utiliza exclusivamente en aplicaciones de antirretorno para transportadores y elevadores de cangilones.

Información técnica


Atributos
Peso neto6483 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura59 mm
Seriebseu
Peso6483 kg
Velocidad de referencia350 rpm
Velocidad límite350 rpm
Anchura de rodamiento total59 mm
Par aut.3140 N.m
NormaISO R773 (DIN6885.1)
652,59 € Sin IVA
/ unidad
789,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días