RUEDA GIRATORIA LKPA-PATH 101KF
Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKPA-PATH 101K-FK
Rubix:798977434000
fabricante:845664
EAN:4047526125271




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA LKPA-PATH 101KF
Soporte: serie LKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PATH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 725 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| 136 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,74 € Sin IVA
/ unidad
38,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días