RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-PO 100R-FI D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-PO 100R-FI
Rubix:799229076000
fabricante:9126
EAN:4047526009120


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-PO 100R-FI D.100 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color gris, no deja huellas
- vulcanizado sobre el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 812 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,20 € Sin IVA
/ unidad
55,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días