RUEDA SUELTA HTH 85X95/20-95K D.85 MM POLIURETANO AMARILLO
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:HTH 85x95/20-95K
Rubix:798914868000
fabricante:469783
EAN:4047526469788


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 910 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 85 mm |
| Anchura de rueda | 95 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA HTH 85X95/20-95K D.85 MM POLIURETANO AMARILLO
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata
- resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -100 °C a +600 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1378 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 910 kg |
| Diámetro de rueda | 85 mm |
| Anchura de rueda | 95 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | metal |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,14 € Sin IVA
/ unidad
69,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días