RUEDA FIJA S/FRENO B-G 125G D.125 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Rueda de poliamida para carretillas elevadoras
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-G 125G
Rubix:798697379000
fabricante:7740
EAN:4047526007744


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO B-G 125G D.125 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Rueda para carretillas elevadoras:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1940 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 35 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | hierro fundido |
| Temperatura mín. | -100 °C |
| Temperatura máx. | 600 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | plata |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 150 mm | |
| 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,14 € Sin IVA
/ unidad
50,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días