RUEDA POEV 100/8K

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:POEV 100/8KA
Rubix:798614409000
fabricante:585422
EAN:4047526585426
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA POEV 100/8K


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • color negro
  • vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto286 g
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas (c)
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A65 Shore
38 mm
23,98 Sin IVA
/ unidad
29,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda