RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALST 80K-FI D.80 MM POLIURETANO VERDE C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-ALST 80K-FI
Rubix:798736678000
fabricante:754465
EAN:4047526075804


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALST 80K-FI D.80 MM POLIURETANO VERDE C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie POTH
- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco natural
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 860 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 30 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | verde |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 102 mm | |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,90 € Sin IVA
/ unidad
96,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días