RUEDA SUELTA S/FRENO PHN 125/15HK D.125 MM POLIPROPILENO NEGRO S/SOPORTE

Rueda de plástico termoestable Blickle TempLine® Classic, resistente a altas temperaturas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:PHN 125/15HK
Rubix:798663752000
fabricante:755754
EAN:4047526101169
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PHN 125/15HK D.125 MM POLIPROPILENO NEGRO S/SOPORTE


Rueda:

  • resina fenólica, dureza 90 Shore D
  • capacidad de carga estática muy alta
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura:
    versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C
    versión de cojinete a bolas («HK»): -25 °C a +250 °C
    versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a +260 °C
  • idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos sobre umbrales

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolímero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.250 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
40 mm
99,53 Sin IVA
/ unidad
120,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda