RUEDA FIJA S/FRENO BRA-TPA 75G D.75 MM PP-GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BRA-TPA 75G
Rubix:799229144000
fabricante:438531
EAN:4047526438531
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BRA-TPA 75G D.75 MM PP-GOMA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LER

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VPP

  • banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto151 g
Capacidad de carga75 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda25 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A85 Shore
98 mm
25 mm
7,81 Sin IVA
/ unidad
9,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda