RUEDA SUELTA FSTH 75X25/25-15K D.75 MM POLIURETANO AMARILLO
Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:FSTH 75x25/25-15K
Rubix:798844075000
fabricante:602953
EAN:4047526602956


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 215 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA FSTH 75X25/25-15K D.75 MM POLIURETANO AMARILLO
Soporte: serie LEXR
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 319 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 215 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,01 € Sin IVA
/ unidad
70,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Capacidad de carga
215 kg