RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-V 202R D.200 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-V 202R
Rubix:799229166000
fabricante:41475
EAN:4047526041472
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga205 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO L-V 202R D.200 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie V

  • banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
  • núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto3600 g
Capacidad de carga205 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
235 mm
50 mm
72,15 Sin IVA
/ unidad
87,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda