RUEDA SUELTA S/FRENO GBN 160/30H7 D.160 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con espiga Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GBN 160/30H7
Rubix:798882498000
fabricante:754347
EAN:4047526113148


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 700 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GBN 160/30H7 D.160 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Soporte: serie LEZ
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- la espiga introducible de acero inoxidable y el vástago central están atornillados y fijados entre sí
Rueda: serie VE
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2600 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 700 kg |
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | chavetero |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,86 € Sin IVA
/ unidad
203,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días