RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-VPP 80R-FI D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-VPP 80R-FI
Rubix:798484237000
fabricante:300079
EAN:4047526300074


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 50 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-VPP 80R-FI D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 719 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 50 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| 102 mm | |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,87 € Sin IVA
/ unidad
43,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días