RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 200/40H7 D.200 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, conductora de electricidad
Ver información técnicaReferencias
Blickle:GTHN 200/40H7
Rubix:798334050000
fabricante:531335
EAN:4047526531331


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 900 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO GTHN 200/40H7 D.200 MM POLIURETANO MARRON S/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 71 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3830 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 900 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | chavetero |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,39 € Sin IVA
/ unidad
194,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días