RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-POEV 200KA-SG D.200 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, conductora de electricidad, no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-POEV 200KA-SG
Rubix:798570025000
fabricante:634311
EAN:4047526634315


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LE-POEV 200KA-SG D.200 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie TPA
- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, PATH
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2500 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (cc) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,48 € Sin IVA
/ unidad
124,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días