RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKPA-POA 100G D.100 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de metal, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético, con placa anti-hilos de acero, conductora de electricidad
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LKPA-POA 100G
Rubix:798703336000
fabricante:229971
EAN:4047526229979


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 120 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKPA-POA 100G D.100 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color negro, no decolora al contacto
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 104 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 603 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Diámetro de rueda | 100 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 136 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,04 € Sin IVA
/ unidad
23,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días