RUEDA GIRATORIA C/FRENO LK-ALBS 125K-1-FI D.125 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza y núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-ALBS 125K-1-FI
Rubix:798633291000
fabricante:742706
EAN:4047526025168


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LK-ALBS 125K-1-FI D.125 MM POLIURETANO AZUL C/SOPORTE
Soporte: serie LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPA
- banda de rodadura: goma maciza de alta calidad, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad o polipropileno en variante conductora de electricidad «-EL», resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1619 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | azul |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 155 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,84 € Sin IVA
/ unidad
140,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
350 kg