RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-RD 100R-FI D.100 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero, con placa anti-hilosde acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-RD 100R-FI
Rubix:799229174000
fabricante:232173
EAN:4047526232177
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-RD 100R-FI D.100 MM CHAPA ACERO-GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie L

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie RD

  • banda de rodadura: goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto1042 g
Capacidad de carga100 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda30 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa100 mm
125 mm
30 mm
53,13 Sin IVA
/ unidad
64,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda