RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALTH 200K D.200 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'ideal-stop' Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:L-ALTH 200K
Rubix:798501555000
fabricante:313106
EAN:4047526313104


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALTH 200K D.200 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3035 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,99 € Sin IVA
/ unidad
158,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días