RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALEV 180K D.180 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:L-ALEV 180K
Rubix:799030852000
fabricante:263533
EAN:4047526263539
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda180 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALEV 180K D.180 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie POTH

  • banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco natural

Otras propiedades:

  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto2773 g
Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda180 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaaluminio
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
Dureza Shore A65 Shore
Longitud de la placa140 mm
215 mm
50 mm
114,44 Sin IVA
/ unidad
138,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda