RUEDA SUELTA POTH 75/15R D.75 MM POLIURETANO GRIS
Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida pesado, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:POTH 75/15R
Rubix:798620795000
fabricante:251496
EAN:4047526251499


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 200 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA POTH 75/15R D.75 MM POLIURETANO GRIS
Bandaje / banda de rodadura:
- poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- muy resistente a la abrasión
- color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- unión indisoluble con el núcleo
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color blanco natural
- placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 175 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 37 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| 37 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,72 € Sin IVA
/ unidad
32,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días