RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKX-SPO 125G-1 D.125 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE


Rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Referencias
blickle:LKX-SPO 125G-1
rubix:798677868000
fabricante:754909
ean:4047526085421
Resumen técnico
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LKX-SPO 125G-1 D.125 MM POLIURETANO BLANCO C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A
  • baja resistencia a la rodadura y al giro
  • muy resistente a la abrasión
  • color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
  • unión indisoluble con el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color gris plata

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
  • muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga350 kg
Diámetro de rueda125 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida 6 de alta calidad
Material de neumático/suela de funcionamientoMaterial sintético
Rango de temperatura-25 +70 °C
Altura total155 mm
Orificio entre centros80 x 60 mm
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientoblanco natural
Anchura de placa85 mm
Longitud de la placa100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,88 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h