LK-POTH 125K-1-FI RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO, ABRAZADERAS DE RESISTENCIA MEDIA-AL
Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LK-POTH 125KA-1-FI
Rubix:798574115000
fabricante:614800
EAN:4047526614805


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 350 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : LK-POTH 125K-1-FI RUEDAS GIRATORIAS DE ACERO PRENSADO, ABRAZADERAS DE RESISTENCIA MEDIA-AL
Soporte: serie LK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie SE
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, lacado, color antracita. Ø de rueda 80–125 mm de poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1328 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 350 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 94 Shore |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| 155 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,81 € Sin IVA
/ unidad
83,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días