RUEDA GIRATORIA C/FRENO HTH 82X60/25-60K D.82 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio, antiestático
Ver información técnicaReferencias
Blickle:HTH 82X60/25-60K
Rubix:798660703000
fabricante:269704
EAN:4047526269708


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 550 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 82 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO HTH 82X60/25-60K D.82 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 107 Ω
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 905 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 550 kg |
| Diámetro de rueda | 82 mm |
| Anchura de rueda | 60 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | metal |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,32 € Sin IVA
/ unidad
54,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días