RUEDA GIRATORIA C/FRENO LRA-TPA 50G-FI-GS10 D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LRA-TPA 50G-FI-GS10
Rubix:798313988000
fabricante:437566
EAN:4047526437565
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga50 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LRA-TPA 50G-FI-GS10 D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • color negro

Núcleo:

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto183 g
Capacidad de carga50 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A85 Shore
69 mm
19 mm
13,14 Sin IVA
/ unidad
15,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

50 kg

Diámetro de rueda

50 mm

Anchura de rueda

19 mm