RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEXR-POEV 80XR-FI-SG D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'ideal-stop' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LEXR-POEV 80XR-FI-SG
Rubix:798602100000
fabricante:616284
EAN:4047526616281
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga140 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LEXR-POEV 80XR-FI-SG D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LK

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • placa anti-hilos pequeña con retén adicional para cojinete a bolas
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Capacidad de carga140 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete de agujas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A65 Shore
102 mm
32 mm
93,11 Sin IVA
/ unidad
112,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda