RUEDA FIJA S/FRENO BSD-GB 304K D.300 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Rueda fija doble de acero soldado para carga pesada Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BSD-GB 304K
Rubix:798600599000
fabricante:742827
EAN:4047526006488



Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BSD-GB 304K D.300 MM POLIURETANO MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie BSD
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6 o lacada en rojo
Rueda: serie GB
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta, a partir de Ø de rueda 150 mm con engrasador, lacado, color plata
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- Ruedas fijas: lado largo de la platina paralelo al eje de rueda
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55760 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 5400 kg |
| Diámetro de rueda | 300 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| 390 mm | |
| 2x100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2259,40 € Sin IVA
/ unidad
2733,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
