RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-GSPO 150K-35 D.150 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno direccional Rueda para carga pesada de poliamida fundida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LS-GSPO 150K-35
Rubix:798782080000
fabricante:608562
EAN:4047526608569


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 2500 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 55 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LS-GSPO 150K-35 D.150 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE
Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador
Rueda: serie GSPO
- poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- absorción de humedad reducida
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7700 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 2500 kg |
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 55 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 175 mm |
| 205 mm | |
| 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,52 € Sin IVA
/ unidad
553,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días