RUEDA FIJA S/FRENO BRA-VPA 50K D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BRA-VPA 50K
Rubix:798620094000
fabricante:280180
EAN:4047526280185


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 40 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 18 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BRA-VPA 50K D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LER
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 40 kg |
| Diámetro de rueda | 50 mm |
| Anchura de rueda | 18 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| 69 mm | |
| 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 € Sin IVA
/ unidad
9,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días