RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALB 125K-FI D.125 MM ALUMINIO-PU MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Blickle:L-ALB 125K-FI
Rubix:799229051000
fabricante:915941
EAN:4047526347666




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 625 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO L-ALB 125K-FI D.125 MM ALUMINIO-PU MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero prensado, diseño para carga media, con montaje de placa superior, con sistema de freno 'stop-fix', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane®, con centro de rueda de aluminio
Cualidades
-Acero prensado, zincado, pasivado en azul, sin Cr6
Doble rodamiento de bolas en la cabeza giratoria
Robusto pivote central (a partir de rueda 150 mm)
Junta de la cabeza giratoria
Juego mínimo de la cabeza giratoria y característica de rodadura suave y mayor vida útil gracias al proceso especial de remachado dinámico de Blickle
Banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no mancha
Centro de rueda: fundición inyectada de aluminio, color gris plateado
Alta resistencia química frente a muchas sustancias agresivas
Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C, temporalmente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida por encima de +40 °C
Con centro de rueda para cargas pesadas, diseño reforzado
Doble rodamiento de bolas en la cabeza giratoria
Robusto pivote central (a partir de rueda 150 mm)
Junta de la cabeza giratoria
Juego mínimo de la cabeza giratoria y característica de rodadura suave y mayor vida útil gracias al proceso especial de remachado dinámico de Blickle
Banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane®, dureza 92 Shore A, color marrón, no deja huellas, no mancha
Centro de rueda: fundición inyectada de aluminio, color gris plateado
Alta resistencia química frente a muchas sustancias agresivas
Temperatura de servicio: de -20 °C a +70 °C, temporalmente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida por encima de +40 °C
Con centro de rueda para cargas pesadas, diseño reforzado
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 625 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Tipo de rueda | carga pesada |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Tipo de rodamiento | rodamiento de bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| Longitud de la placa | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,34 € Sin IVA
/ unidad
139,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días