RUEDA FIJA S/FRENO BK-SPO 75K D.75 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno centralizado 'central-stop' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no dejahuellas, con placa

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BK-SPO 75K
Rubix:799229112000
fabricante:256024
EAN:4047526256029
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BK-SPO 75K D.75 MM POLIAMIDA BLANCO C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto595 g
Capacidad de carga300 kg
Diámetro de rueda75 mm
Anchura de rueda32 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientobeige
Longitud de la placa100 mm
108 mm
32 mm
36,30 € Sin IVA
/ unidad
43,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda