RUEDA SUELTA S/FRENO SPO 125/15G D.125 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE
Rueda para carga pesada de poliamida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:SPO 125/15G
Rubix:798652507000
fabricante:6924
EAN:4047526006921


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 500 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO SPO 125/15G D.125 MM POLIAMIDA BLANCO S/SOPORTE
Rueda:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- versión pesada, muy robusta
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- Ensayo de la capacidad de carga según DIN 12532 con tiempos de pausa prolongados para evitar sobrecargas térmicas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 391 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Diámetro de rueda | 125 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,63 € Sin IVA
/ unidad
38,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Capacidad de carga
500 kg