RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-TPA 50G D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LPA-TPA 50G
Rubix:798608736000
fabricante:346601
EAN:4047526346607
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga50 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-TPA 50G D.50 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Bandaje / banda de rodadura:

  • goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
  • extraordinaria comodidad de marcha
  • muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
  • baja resistencia a la rodadura
  • color azul, no deja huellas
  • vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
  • color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, grande
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto189 g
Capacidad de carga50 kg
Diámetro de rueda50 mm
Anchura de rueda19 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapolipropileno
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipo de rodamientocasquillo liso
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Dureza Shore A85 Shore
Longitud de la placa60 mm
71 mm
19 mm
7,79 Sin IVA
/ unidad
9,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda