RUEDA GIRATORIA C/FRENO LRA-POA 75G-FI D.75 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE
Rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LRA-POA 75G-FI
Rubix:799229098000
fabricante:273359
EAN:4047526273354


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 75 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 23 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LRA-POA 75G-FI D.75 MM POLIAMIDA NEGRO C/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A
- baja resistencia a la rodadura y al giro
- color gris, no deja huellas
- unión indisoluble con el núcleo
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color gris plata (variante «-ELS» color negro)
- placa anti-hilos grande con retén adicional para cojinete a bolas
- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 75 kg |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura de rueda | 23 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| 98 mm | |
| 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,21 € Sin IVA
/ unidad
13,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días