RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PATH 160G-FI D.160 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada de poliamida, con placa anti-hilos de acero
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LE-PATH 160G-FI
Rubix:798639081000
fabricante:846982
EAN:4047526126131


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 300 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO LE-PATH 160G-FI D.160 MM POLIURETANO GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial
Rueda: serie SPO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2043 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 40 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| 195 mm | |
| 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,93 € Sin IVA
/ unidad
88,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días