RUEDA GIRATORIA C/FRENO B-POEV 200KA-SG D.200 MM GOMA GRIS C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda de polipropileno, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:B-POEV 200KA-SG
Rubix:798573743000
fabricante:6528
EAN:4047526006525
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO B-POEV 200KA-SG D.200 MM GOMA GRIS C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PPN

  • polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto2120 g
Capacidad de carga400 kg
Diámetro de rueda200 mm
Anchura de rueda50 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedapoliamida
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Tipo de rodamientocojinete a bolas (cc)
Color de neumático / suela de funcionamientogris
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
235 mm
50 mm
99,05 Sin IVA
/ unidad
119,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda