RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-POEV 80KF-SG D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de plástico
Ver información técnicaReferencias
Blickle:B-POEV 80KF-SG
Rubix:798570035000
fabricante:850370
EAN:4047526164201


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 140 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO B-POEV 80KF-SG D.80 MM GOMA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LER
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 140 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 32 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas (c) |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 102 mm | |
| 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,13 € Sin IVA
/ unidad
37,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días